クリップス チューブクリップ

クリップス チューブクリップ ダイヤコーポレーション

カラフルでかわいい冷蔵庫のドアポケットにかけられるチューブクリップ。
指先にフィットするくぼんだツマミ。
わさびやからしなどのチューブだけではなく、布巾やキッチン小物もかけられます。フックは幅4mmまでかけられます。

材質本体/ABS樹脂 バネ/鉄 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2.6×4.5 耐荷重(g)200 再生紙使用マーク適合 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45976797 -
オープン
329
362 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする