プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー

プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー - 山崎実業

蛇口を挟んで取り付けるスポンジホルダー。斜めにスポンジを置けるので水切れ抜群。
蛇口の根元を挟みこんで固定するだけの簡単設置。スチールの取り付け部がしっかりホールド。
傷付き防止のシリコンカバーが付き。
対応サイズ蛇口/直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているものシンクの深さ/約11.5cm以上 スポンジ/厚さ約4.5cm以内
付属品クッション×2

材質本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) カバー/シリコーンホワイト質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×15×12耐荷重(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459772964398
1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする