プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977296 品番4398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350

蛇口を挟んで取り付けるスポンジホルダー。斜めにスポンジを置けるので水切れ抜群。
蛇口の根元を挟みこんで固定するだけの簡単設置。スチールの取り付け部がしっかりホールド。
傷付き防止のシリコンカバーが付き。
対応サイズ蛇口/直径約3〜6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているものシンクの深さ/約11.5cm以上 スポンジ/厚さ約4.5cm以内
付属品クッション×2

材質本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) カバー/シリコーン ホワイト 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×15×12 耐荷重(g)250

商品説明動画

プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする