曜日別特売

水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ

水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ - ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ - ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ - ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ - ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ - ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ - ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ - ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ - ミナミサワ
(1件のレビュー)

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。

用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓内容量1個
注意
取替式(既存の蛇口の取り外し・交換作業が必要です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978583SS1VBN
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44884387
2024-03-12
用途: 工場内の手洗い水栓の自動化
株式会社オーヤラックス

既設の水栓の交換だけで、少し配管作業をおこなったことがあれば専門的な知識がなくても取り付け可能。
電気配線を行わないで簡単に自動化できるところが非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする