RK 純正チェーンルブ

RK 純正チェーンルブ - RK JAPAN
(3件のレビュー)

塗布した直後から表面には薄く強い被膜を形成しローラー裏などの細かい隙間に浸透します。白い泡は拭き取れば無色透明になりブラックやゴールドのカラーチェーンの美しさを妨げません。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量146mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978793-
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45978793
2023-09-02
用途: バイクメンテナンス
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

安心のRKの商品です。きちんと拭き取れば飛び散りもなく、ホイルが汚れにくく助かります。

対象商品 : 45978793
2022-05-20
用途: 自車のバイクメンテナンスに使用
その他業種

名古屋を往復したため、約700キロを走行。
そのため、チェーンへの注油のためでRKチェーンルブを使用。
垂れることも無く、乾燥後は粘り強い潤滑で重宝しています。

対象商品 : 45978793
2021-03-17
用途: レーシングカートのチェーンに
光専寺

カートシーズンがやってきたので準備しておこうと購入。以前使用して気に入ってるもので。粘度が高いのによく浸透するので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする