曜日別特売

10桁電卓 EL-M721

10桁電卓 EL-M721 - シャープ

手持ちでも置いても便利。高級感のあるシルバー塗装仕上げ。
エコマーク事務局認定エコマーク商品。
税計算・定数計算・マルチ換算機能付き。
見やすい大型表示です。サイレントキー・早打ち対応。

桁数10仕様マルチ換算、税計算、大型表示、早打ち、演算状態表示、ツインパワー、傾斜表示、プラスチック製キー、サイレントキー質量(g)約124(電池含む)エコマーク認定認定表示液晶外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×151.5×33使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)内蔵電池太陽電池、CR2032×1個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×151.5×33エコマーク認定番号06 135 007内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45979405EL-M721-X
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする