酒井化学工業
新型ミナキーパー
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
仕様箇所にあわせて、カッターはさみ等で簡単にカットできます。
用途
建築時及び引越し時の保護カバー
ドア開口枠の養生用
手すりの養生用
鴨居敷居化粧柱の養生用
肉厚(mm)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45983018
KC49Y
発泡PE
70Φ
1.7
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45983027
KD55BR
発泡PE
55x45
1.7
10
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45983009
KL70B
発泡PE
75x75
1.7
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません