5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト

5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(2件のレビュー)

大光量3灯ソーラーライト
コンセントがない場所に設置でき昼は蓄電、夜は照明・防犯に
フリーアームで照射方向・取付け自由自在
3方向同時照射
明るさ1400ルーメン

用途コーナー・玄関・駐車場・天井付けなど全光束(Lm)1400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品クランプ台×2、L型ボルトセット×2、取付けネジ×4、プラスチック製プラグ×4質量(g)ソーラーパネル:400コード長さ(m)ソーラーパネル:5本体質量(kg)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:176×50×211機能昼夜切替え機能あり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×146充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V-3600mAh)アズワン品番64-8965-60探知物検出深度(mm)8点灯時間約5秒、約20秒、約20秒点滅点灯回数【満充電時】20秒点灯設定時:125回、5秒点灯設定時:500回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45983666S-90L
28,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト】S-90L
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45983666
2022-05-26
用途: 物置までの工具等を運ぶ時や道路に面しているので防犯対策に使用
株式会社アローサービス業

メチャクチャ明るくて最高。ソーラータイプをなめてました。欲を言えば最長点灯時間を20秒よりも長く調整出来たらもっと良かった。

対象商品 : 45983666
2021-11-27
用途: 車の出入り時の外灯
建設業・工事業

ソーラーライトとしては、非常に明るいが、その分何回も点灯してしまう場所だと、
点灯しなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする