ニューキスト(靴修理キット・カカト用) No2.No3.No4

ニューキスト(靴修理キット・カカト用) No2.No3.No4 - TOKYO ロイヤルリビング K.Kニューキスト(靴修理キット・カカト用) No2.No3.No4 - TOKYO ロイヤルリビング K.Kニューキスト(靴修理キット・カカト用) No2.No3.No4 - TOKYO ロイヤルリビング K.Kニューキスト(靴修理キット・カカト用) No2.No3.No4 - TOKYO ロイヤルリビング K.Kニューキスト(靴修理キット・カカト用) No2.No3.No4 - TOKYO ロイヤルリビング K.Kニューキスト(靴修理キット・カカト用) No2.No3.No4 - TOKYO ロイヤルリビング K.K
(1件のレビュー)

カカトのよごれや水気はよくとり除いて下さい。
NEW KISTのウラの紙(両面テープになっています)をはがしてカカトに仮止メをして下さい。
ジュース等の空カンを台にして必ず釘を仕込んで下さい。

材質ポリウレタン、裏面:離形紙、釘:鉄メッキ内容量1セット(2足)
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
寸法(横×縦)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45984296-ブラックNo.264-7730-803.5×1.5
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
45984305-ブラックNo.364-7730-814.5×1.5
430
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
45984314-ブラックNo.464-7730-824.5×1.8
430
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
45984323-クリアNo.264-7730-843.5×1.5
430
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
45984339-クリアNo.364-7730-854.5×1.5
430
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
45984348-クリアNo.464-7730-864.5×1.8
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45984314
2020-08-10
用途: 減り防止に使用しています。
製造業

しっかりしていて、期待通りの商品です。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする