ニューキスト(靴修理キット・カカト用) No.5

ニューキスト(靴修理キット・カカト用) No.5 - TOKYO ロイヤルリビング K.Kニューキスト(靴修理キット・カカト用) No.5 - TOKYO ロイヤルリビング K.K
(3件のレビュー)

カカトのよごれや水気はよくとり除いて下さい。
NEW KISTのウラの紙(両面テープになっています)をはがしてカカトに仮止メをして下さい。
ジュース等の空カンを台にして必ず釘を仕込んで下さい。

材質ポリウレタン、裏面:離形紙、釘:鉄メッキタイプNo.5内容量1セット(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45984357-ブラック
480
479
527(税込)
当日出荷
45984366-クリア
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45984357
2022-12-02
用途: お気に入りの靴

お気に入りの靴に使いました。長持ちさせたいので重宝します。

対象商品 : 45984357
2022-02-03
用途: ブーツの踵に

靴が新しい時に踵に接着する半月状の補強パーツです。以前、東急ハンズで購入して良かったので、モノタロウさんでも取り扱いがあり購入しました。両面テープと短い釘が同梱されています。私はより強く接着させる為、ゴム用(難素材用)瞬間接着剤と釘を併用して貼り付けています。これで数ヶ月間は片減りを避けられます。

対象商品 : 45984357
2020-02-14
用途: トレッキングシューズの修理
その他業種

靴底に合わせるともう少し大きいものがよかった厚みも少し薄い。大きめ厚めのものを作ってもらってそれをグラインダーで削って調整できたらいいのにね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする