業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下内容量1個