業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。


