曜日別特売

米とぎ炊飯袋

米とぎ炊飯袋 - 吉田織物米とぎ炊飯袋 - 吉田織物

炊飯バッグ・炊飯袋にお米を入れてとぐと、メッシュから不純物・割れ米や小粒の米を取り除くことができます。
ネットに入れたまま水切り、そのまま炊飯器に入れてご飯が炊けます。
お釜にこげや、こびり付きが少なく、水洗いが簡単なので、作業時間のロスが少なく水道代も経済的です。
ご飯をネットに入れたままジャーに入れるとジャーのこびりつき無く水洗いが簡単です。
四隅にタッグ・取り出し簡単・手に触れず衛生的です。
上部をとじることでお米とネットの間に空間ができ、沸騰してもお米が流動しやすく、また熱まわりが良く、従来のネットよりおいしくご飯が炊けます。
食品衛生法適合商品です

材質本体:ポリエステル(強力糸)100%、バイヤス:T/C、タッグ:ポリエステル、紐:ポリエステル高さ(mm)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
上径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45986116小 1升~3升用280330
5,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
45986125大 3升~5升用420470
7,200
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする