蝶プラ工業
蝶プラのりケース
のりを50~60枚保存可能です。
材質
本体:PP、蓋:AS、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
寸法(mm)
252×252×68
容量(L)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45987078
‐
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください