蝶プラ工業
蝶プラのりケース縦型
のりを40~50枚保存可能です。
材質
本体:PP、蓋:メタクリル、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
寸法(mm)
239×66×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45987087
‐
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください