SUNNEX
ドリンクディスペンサー2連
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。
取り外せる滴下トレー付。
小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)
5×2
材質
本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン
寸法(mm)
431×385
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
522
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45988067
X23888
¥
54,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください