石川樹脂工業
サイクル洗浄ラック
外形寸法(mm)
504×504×118
有効深さ(mm)
84
材質
ポリプロピレン
内形寸法(mm)
475×475
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45990063
HK-661
1.8
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
45990079
HK-881
1.75
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
45990088
HK-661
1.7
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
45990097
HK-881
1.5
¥
5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください