石川樹脂工業
サイクル洗浄ハーフラック
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
有効内寸(mm)
475×225
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45990228
HK-331
504×252×110
76
0.97
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
45990237
HK-331
504×252×110
76
1.05
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
45990246
HK-331
504×252×110
76
0.87
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
45990255
HK-551
504×252×145
111
1.05
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
45990264
HK-221
504×252×160
131
1.29
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください