曜日別特売

ホールドカート

ホールドカート - Carlisle(カーライル)ホールドカート - Carlisle(カーライル)

折りたたみ式サービスカートです。
キャスター仕様:直径100mm×4個(自在)で2輪ストッパー付です。
積載荷重:157kg(1段52.2kg)です。

材質ポリエチレン、アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
折りたたみ寸法(mm)
棚有効寸法(mm)
棚間隔(mm)
間口(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45990334SBC152103 ブラック752×418×高さ900外寸:752×225×高さ1020600×395285棚:615S
142,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45990343SBC203103 ブラック1015×518×高さ920外寸:1015×225×高さ1100860×490上段285、下段310棚:875L
170,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする