東京パック
ポリエチレンエンボス手袋200枚ロール巻
全長(cm)
28.5(±0.5)
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
200
内容量
1個(200ロール)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45993658
‐
S
7.2
13
26
¥2,130
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
45993667
‐
M
8
14.5
29
¥2,190
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
45993676
‐
L
8.4
16
32
¥2,550
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください