オールステンレステープカッター

オールステンレステープカッター - エムテートリマツオールステンレステープカッター - エムテートリマツ

テープリールのないシンプルな設計
オールステンレスなので劣化せず錆びません。
床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。
カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。
底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。

材質18-8ステンレス最大テープ幅(mm)30内容量1個
注意
※テープは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体へのセット数
最大テープ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45994123KTC-30195
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45994139KTC-501110
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする