スラッシュリントローラー160mm

スラッシュリントローラー160mm - サンフラワー

斜めスリットのカットテープにより、従来のミシン目の粘着クリーナーのめくりづらさを大幅に解消。
一枚一枚、スルっと簡単にはがせて、とてもめくりやすい。
髪の毛、埃、糸くずはもちろん花粉やダニもしっかりキャッチする粘着クリーナーです。
破る必要がないので、余分に切れてしまうこともなくロスがでません。

材質テープ基材/パルプ紙、粘着剤/ゴム系粘着剤幅(mm)160内径(Φmm)芯:38巻数90内容量1個(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45994166
19,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする