ダイヤスプレークリア

ダイヤスプレークリア フルプラ ダイヤスプレークリア フルプラ ダイヤスプレークリア フルプラ ダイヤスプレークリア フルプラ ダイヤスプレークリア フルプラ
(2件のレビュー)

クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。
キャップで霧・直射切り替えできます。

材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
No.723 45994306
No.723 45994306
45994306 No.723 300 レッド
オープン
909
1,000 (税込)
当日出荷
No.723 45994315
No.723 45994315
45994315 No.723 300 グリーン
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
No.725 45994324
No.725 45994324
45994324 No.725 500 レッド
オープン
929
1,022 (税込)
当日出荷
No.725 45994333
No.725 45994333
45994333 No.725 500 グリーン
オープン
929
1,022 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途:
植物の葉面に液体肥料を撒く
医療・福祉・介護関連業

植物の葉面に液体肥料を撒くのに使っています。安価なものに比べハンドルが握りやすいので作業が疲れません。

対象商品:
45994333
2020-09-17
用途:
レザー、革、ブラ等のリペア
トータルリペアTOWA 様 (サービス業)

クリーナー等は良いのですが、薬剤使用ができる物も欲しいのでまたお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする