店舗・業務用掃除機

店舗・業務用掃除機 - Panasonic(パナソニック)

使いやすい小型、軽量4.9kgで、高耐久性仕様。

吸込仕事率(W)250集塵容量(L)4コード長さ(m)10付属品業務用ホース(1本、2.0m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)、店舗用床ノズル(1コ)、すき間用ノズル(1コ)質量(kg)4.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×335×295運転音(dB)60集塵方式布フィルター内容量1個
注意
※水や多量の濡れたゴミは、目づまりの原因になりますので、吸込ませないで下さい。
可燃性、導電性の粉じんの滞留している場所では、故障の原因となりますので、使わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45994787MC-G100P
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする