高砂
座敷ほうき短柄カバーさくら2
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 短柄
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(4)
(2件のレビュー)
幅W×全長(mm)
330×800
材質
草/ほうき草、柄/竹
質量(g)
約320
幅W(mm)
330
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45994814
‐
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください