エムテートリマツ
竹柄トーロンナイロンデッキブラシ小
商品タイプ
本体
全長(mm)
1120
ブラシ幅(mm)
175
材質(ブラシ部)
緑ナイロン
材質(ハンドル)
竹
材質(ヘッド)
輸入材
頭部寸法(mm)
175×58×80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45994866
‐
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300