ゼニゴケ専用スプレー

ゼニゴケ専用スプレー - パネフリ工業
(7件のレビュー)

化学合成物質ゼロ
頑固なゼニゴケにスプレーするだけ

用途コク駆除用成分乳酸、酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)適合作物コケ全般、いしくらげ散布量50~100ml/m2農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(500mL)
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45997587-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 建物清掃時
サービス業

水はけが悪いからなのかコケが地面にびっしり。広範囲なので試験的に使ってみましたが、まだ効果が出ていませんので、もう数日おいて再度確認をしたいと思います。少々臭いは気になりますね。

対象商品 : 45997587
2023-06-02
用途: ゼニゴケ除去
農・林・水産業

家の北側にゼニゴケが発生、ショベルで除去するも再生して困っていたが、ゼニゴケ専用スプレーを購入し使用したところ、密生していないところは一回で枯れてOK、それ以外は2回目の散布で枯れて除去できました。
効果絶大でした

対象商品 : 45997587
2022-11-10
用途: 庭などのゼニゴケ駆除
神山建設設備建設業・工事業

1週間ほどで枯れていきます。
使用時には マスクの着用必要と思われます。結構 強烈です
1L入りが有ると良いですね

対象商品 : 45997587
2021-06-03
用途: ゼニゴケ退治
その他業種

非常のよく効きました。もっと容量の多いモノがあると良いと思いました。

対象商品 : 45997587
2020-10-30
用途: 庭の除草時
その他業種

ゼニゴケ専用と謳っているだけあって効き目は抜群です。5~6時間でコケの色の変色状態が見てとれます。

対象商品 : 45997587
2020-10-06
用途: コケとり
サービス業

スプレーして1~2日後には、枯れていました。優れものです
濃縮タイプもあると思うのですが、取り扱い頂けるとたすかります。

対象商品 : 45997587
2019-09-13
用途: 庭のゼニゴケ、ギンゴケの駆除
その他業種

庭の土の上のゼニゴケやインターロッキングの間のギンゴケに使用。数日かかりますがきれいに枯れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする