曜日別特売

高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式刈込刃

高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式刈込刃 - ムサシ
(1件のレビュー)

刃が長い(150mm)のでまとめて多くの枝・葉のカットが可能。
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で楽に軽く切れます。
従来品と比較し約1/4の力で切ることが出来ます。(当社比)
1.85~3.15mまで伸縮可能。
14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)
刃の向きを気にせずどの角度からも剪定が出来ます。

用途高い場所や生垣の剪定、刈込切断径(mm)10(直径、生木の場合)材質切り刃:高炭素鋼・ハードクロームメッキ、ポール部:アルミパイプ、グリップ:エラストマー樹脂、長尺ハンドル:グラスファイバー樹脂、ハンドル本体:アルミダイキャスト本体質量(kg)約1.45使用目的刈込、剪定切断対象生垣アズワン品番64-8901-45伸縮サイズ(m)1.85~3.15(14段伸縮)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45997596No.525
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

525_すご腕プッシュカット2段式刈込刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45997596
2021-07-22
用途: コンクリート法面の草刈り作業
酒井工房

コンクリート法面に生えた草刈り用に購入した。法面の高さが4メートル以上あるので最大に伸ばして使用したが、鋏の切れ味は思った以上に良く、鋏の大きさも草を刈るには適当で、鋏については、★5に匹敵する。鋏の使い方については、使い慣れて使いづらい。本体は思った以上に重く長時間の使用には、かなり疲れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする