ウォーターミルズ
WM電着ダイヤモンドバー
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材
鉄、セラミックス、ガラス
内容量
1本
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(cm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45997815
WM3D0.5-02G170
3
0.5
2
4
170
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997824
WM3D0.5-02G270
3
0.5
2
4
270
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997833
WM3D0.5-02G325
3
0.5
2
4
325
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997849
WM3D0.6-03G170
3
0.6
3
4
170
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997858
WM3D0.6-03G270
3
0.6
3
4
270
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997867
WM3D0.6-03G325
3
0.6
3
4
325
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997876
WM3D0.7-03G170
3
0.7
3
4
170
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997885
WM3D0.7-03G270
3
0.7
3
4
270
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997894
WM3D0.7-03G325
3
0.7
3
4
325
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997903
WM3D0.8-03G120
3
0.8
3
4
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997919
WM3D0.8-03G170
3
0.8
3
4
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997928
WM3D0.8-03G270
3
0.8
3
4
270
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997937
WM3D0.8-03G325
3
0.8
3
4
325
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997946
WM3D0.9-04G120
3
0.9
4
4
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997955
WM3D0.9-04G170
3
0.9
4
4
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997964
WM3D0.9-04G270
3
0.9
4
4
270
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997973
WM3D0.9-04G325
3
0.9
4
4
325
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997989
WM3D1.0-05G120
3
1
5
5.5
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45997998
WM3D1.0-05G170
3
1
5
5.5
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998007
WM3D1.0-05G270
3
1
5
5.5
270
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998016
WM3D1.0-05G80
3
1
5
5.5
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998025
WM3D1.2-05G120
3
1.2
5
5.5
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998034
WM3D1.2-05G170
3
1.2
5
5.5
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998043
WM3D1.2-05G270
3
1.2
5
5.5
270
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998059
WM3D1.2-05G80
3
1.2
5
5.5
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998068
WM3D1.5-05G120
3
1.5
5
5.5
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998077
WM3D1.5-05G170
3
1.5
5
5.5
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998086
WM3D1.5-05G270
3
1.5
5
5.5
270
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998095
WM3D1.5-05G80
3
1.5
5
5.5
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998104
WM3D1.8-05G120
3
1.8
5
5.5
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998113
WM3D1.8-05G170
3
1.8
5
5.5
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998129
WM3D1.8-05G80
3
1.8
5
5.5
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998138
WM3D2.0-05G120
3
2
5
5.5
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998147
WM3D2.0-05G170
3
2
5
5.5
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998156
WM3D2.0-05G80
3
2
5
5.5
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998165
WM3D2.5-05G120
3
2.5
5
5.5
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998174
WM3D2.5-05G170
3
2.5
5
5.5
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998183
WM3D2.5-05G80
3
2.5
5
5.5
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998199
WM3D2.8-05G120
3
2.8
5
5.5
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998208
WM3D2.8-05G170
3
2.8
5
5.5
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998217
WM3D2.8-05G80
3
2.8
5
5.5
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998226
WM3D3.0-05G120
3
3
5
5.5
120
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998235
WM3D3.0-05G170
3
3
5
5.5
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998244
WM3D3.0-05G80
3
3
5
5.5
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998253
WM3D3.5-05G120
3
3.5
5
5.5
120
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998269
WM3D3.5-05G170
3
3.5
5
5.5
170
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998278
WM3D3.5-05G80
3
3.5
5
5.5
80
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998287
WM3D4.0-05G120
3
4
5
5.5
120
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998296
WM3D4.0-05G170
3
4
5
5.5
170
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998305
WM3D4.0-05G80
3
4
5
5.5
80
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ