ウォーターミルズ
WMダイヤモンドニードルやすり
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材
鉄、セラミックス、ガラス
刃長(mm)
70
全長(cm)
14
寸法(Φmm)
握り部:3
全33種類を絞り込む
粒度
80
120
170
形状
選択してください
バレッテ
三角
丸
刀刃
半丸
平
平・三角・角・半丸・丸
楕円
羽根刃
角
鋭先平
内容量
1セット(5本)
1本
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
粒度
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45998953
WMNF2102T120
1本
120
バレッテ
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998969
WMNF2102T170
1本
170
バレッテ
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998978
WMNF2102T80
1本
80
バレッテ
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998987
WMNF2112120
1本
120
平
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45998996
WMNF2112170
1本
170
平
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999005
WMNF211280
1本
80
平
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999014
WMNF2122120
1本
120
鋭先平
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999023
WMNF2122170
1本
170
鋭先平
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999039
WMNF212280
1本
80
鋭先平
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999048
WMNF2132120
1本
120
三角
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999057
WMNF2132170
1本
170
三角
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999066
WMNF213280
1本
80
三角
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999075
WMNF2142120
1本
120
角
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999084
WMNF2142170
1本
170
角
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999093
WMNF214280
1本
80
角
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999109
WMNF2152120
1本
120
半丸
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999118
WMNF2152170
1本
170
半丸
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999127
WMNF215280
1本
80
半丸
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999136
WMNF2162120
1本
120
丸
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999145
WMNF2162170
1本
170
丸
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999154
WMNF216280
1本
80
丸
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999163
WMNF2172120
1本
120
刀刃
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999179
WMNF2172170
1本
170
刀刃
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999188
WMNF217280
1本
80
刀刃
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999197
WMNF2182120
1本
120
羽根刃
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999206
WMNF2182170
1本
170
羽根刃
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999215
WMNF218280
1本
80
羽根刃
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999224
WMNF2192120
1本
120
楕円
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999233
WMNF2192170
1本
170
楕円
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999249
WMNF219280
1本
80
楕円
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999258
WMNFSET4205120
1セット(5本)
120
平・三角・角・半丸・丸
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999267
WMNFSET4205170
1セット(5本)
170
平・三角・角・半丸・丸
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45999276
WMNFSET420580
1セット(5本)
80
平・三角・角・半丸・丸
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください