曜日別特売

攪拌機

攪拌機 - SIBATA(柴田科学)

・DCブラシレスモーターの撹拌機です。
・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。
・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。

電源AC100V 50/60Hz 88VA付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個質量(kg)2.5高さH(mm)164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換えチャックΦ8mm用コレット型手締め回転制御スピードフィードバック制御奥行D(mm)155幅W(mm)98回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式デジタル4桁表示安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能内容量1台
注意
※スタンドおよびビーカーは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46000649050700-1045~300
97,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46000624050700-10220~1200
97,000
取扱い終了
46000633050700-10310~600
97,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする