SIBATA(柴田科学)
導電性シリコンチューブ
DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
材質
導電性シリコン
色
黒
硬さ
66
比重
1.14(at 23℃)
引張強度(MPa)
6.5
チューブ長さ(m)
10
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46002119
080040-010509
5×9
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
46002128
080040-010812
8×12
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください