積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
保護構造
段数
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75871713XVG B3T0.4ポール取付けIP23(正方向取付時)32.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46267726XVG-RYG-B3W0.2直付けIP53(正方向取付時)32.1
10,320
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
75871747XVG B3ST0.4ポール取付けIP23(正方向取付時)33.3
オープン
20,980
23,078(税込)
82日以内出荷
返品不可
75871783XVG B40.5L金具付きポール取付けIP23(正方向取付時)42.6
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46267988XVG-RYG-B3SW0.3直付けIP42(正方向取付時)33.3
14,230
13,900
15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする