曜日別特売

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 - アロー(シュナイダーエレクトリック)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.3取付直付け規格CE適合品段数4定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)960材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑/青突入電流-内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保護構造
消費電力(W)
ブザー音
信号線接点容量
引出し線線種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46269169XVG-RYGB-B4SWIP42(正方向取付時)3.8連続音LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:電源電圧以上350mA以上信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22
18,050
17,900
19,690(税込)
41日以内出荷
返品不可
75872097XVG B4WIP53(正方向取付時)2.6なしLED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なし信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする