積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V

積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
保護構造
消費電力(W)
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75871704XVG B2T0.4ポール取付けIP23(正方向取付時)1.3NPN、PNPオープンコネクタ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46270009XVG-RG-B2W0.2直付けIP53(正方向取付時)1.3NPN、PNPオープンコレクタ
8,850
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
46270018XVG-RG-B2T0.4ポール取付けIP23(正方向取付時)1.3NPN、PNPオープンコレクタ
10,620
9,990
10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
46270027XVG-RG-B20.4L金具付きポール取付けIP23(正方向取付時)1.3NPN、PNPオープンコレクタ
10,810
9,990
10,989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
75871731XVG B2ST0.4ポール取付けIP23(正方向取付時)2.5NPN、PNPオープンコネクタ
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46270036XVG-RG-B2H0.3円形台座付ポール取付けIP53(正方向取付時)1.3NPN、PNPオープンコレクタ
10,810
9,990
10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
46270045XVG-RG-B2M0.3可倒式台座付ポール取付けIP40(正方向取付時)1.3NPN、PNPオープンコレクタ
11,090
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
46270054XVG-RG-B2SW0.2直付けIP42(正方向取付時)2.5NPN、PNPオープンコレクタ
12,850
11,900
13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
46270063XVG-RG-B2ST0.4ポール取付けIP23(正方向取付時)2.5NPN、PNPオープンコレクタ
14,630
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
46270079XVG-RG-B2S0.4L金具付きポール取付けIP23(正方向取付時)2.5NPN、PNPオープンコレクタ
14,920
14,900
16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
46270088XVG-RG-B2SH0.3円形台座付ポール取付けIP42(正方向取付時)2.5NPN、PNPオープンコレクタ
14,920
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
46270097XVG-RG-B2SM0.4可倒式台座付ポール取付けIP40(正方向取付時)2.5NPN、PNPオープンコレクタ
15,120
14,900
16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする