積層式LED表示灯 橙

積層式LED表示灯 橙 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
仕様表示ユニット、LEDユニット材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.064規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240光源LED信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上点滅速度:点滅しません配列消費電流2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46270124XVUC25-O
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

XVUプロモーション動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする