曜日別特売

積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ

積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)
引出し線長さ(mm)500
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
段数
消費電力(W)
ブザー音
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17159269UTLRB-24-1(R)1個0.71段4電子:連続音断続音切り替え
25,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17159278UTLRB-24-2(RY)1個0.92段7.5電子:連続音断続音切り替え
39,610
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
46273913UTLRB-24-3-RYG1台1.1310連続音・断続音切り換え
51,220
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17159287UTLRB-100-1(R)1個1.11段7電子:連続音断続音切り替え
31,100
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17159296UTLRB-100-2(RY)1個1.32段10.5電子:連続音断続音切り替え
46,650
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
17159305UTLRB-100-3(RYG)1個1.53段14電子:連続音断続音切り替え
57,850
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする