StarTech.com
Cat5e対応LANケーブル カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ
RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線
用途
高速イーサネットネットワーク用の設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46236646
M45PATCH1WH
CAT5e
0.3
ホワイト
銅線(より線)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
46240776
M45PATCH100B
カテゴリ5e
30.5
ブルー
-
取扱い終了
46241939
M45PATCH75BL
カテゴリ5e
22.8
ブルー
-
取扱い終了
54873876
M45PATCH1BL
カテゴリ5e
0.3
ブルー
-
オープン
取扱い終了
返品不可
54873885
M45PATCH50BL
カテゴリ5e
15.2
ブルー
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください