StarTech.com
15cm ファン用二股分岐電源ケーブル CPUクーラーやファンの電源用に
1x Molexファン3ピンTX3メスコネクタ
2x Molexファン3ピンTX3オスコネクタ
15cmのケーブル長
PC/Macコンピューターに対応
用途
TX3 CPUファン2個を1つのコンピューターの電源接続に接続
色
レッド/ブラック/イエロー
質量(g)
11
ケーブル長(m)
0.152
コネクタ形状
ファン(TX3)[3ピン]メス - ファン(TX3)[3ピン]オス×2
ケーブル長(cm)
15.2
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46236978
TX3SPLITTER
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください