StarTech.com
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル
Pentium 4マザーボードに使用
用途
ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換
色
ブラック/イエロー
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237039
LP4P4ADAP
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください