StarTech.com
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
2個のラッチ付きSATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長さ30cm
色
レッド
規格
SATA 3.0
コネクタ形状
ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
30.5
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237084
LSATA12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください