StarTech.com
1m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
USB 1.1との下位互換性あり
高品質USB「A」タイプオスコネクタ
用途
USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続
コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続
疲労したUSBケーブルや適切に配置されていないUSBケーブルをこの高品質1m USB 2.0 A - A、M/Mケーブルに交換しましょう
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
SB Type-A[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237179
USB2AA1M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください