StarTech.com
30cm シリアルATA / SATA ケーブル
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長さ30cm
色
レッド
質量(g)
12
規格
SATA 3.0
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
30.5
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237197
SATA12
オープン
¥
939
¥
759
アウトレット
¥
835
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください