StarTech.com
20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス
4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
用途
ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長
長さ(mm)
203
色
ブラック/イエロー
質量(g)
14
コネクタ形状
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
20.3
コネクタA
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
コネクタB
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237249
ATXP4EXT
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください