StarTech.com
SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ
1x SATAコネクタ
1x L型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長 45cm
色
レッド
質量(g)
14
規格
SATA 3.0
ケーブル長(m)
0.457
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
45.7
プラグ形状
ストレート - L型右向き
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237276
SATA18RA1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください