StarTech.com
IDE電源2分岐ケーブル ペリフェラル電源(オス) - 2x ペリフェラル電源(メス) 23cm
ペリフェラル電源 - デュアルペリフェラル電源
すべてのIDEハードドライブで使用可能
用途
2台のドライブ(ペリフェラル電源搭載)に給電
色
レッド/ブラック/イエロー
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)
23
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237389
PYO2L
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください