StarTech.com
61cm ケース用USB延長ケーブル 5ピンUSBマザーボードヘッダーケーブル メス/メス
2x 5ピンUSBヘッダコネクタ
標準のUSB 2.0ピンアウトと色割り当てを使用
ケーブル長61cm
用途
フロントパネルUSBポートをマザーボードまたは5ピンヘッダの拡張カードに接続
USB拡張リアボードをマザーボードに接続
色
ブラック
質量(g)
23
コネクタ形状
IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス
ケーブル長(cm)
61
メス形状
IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237495
USBINT5PIN24
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください