曜日別特売

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー - StarTech.com

高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
RJ45コネクタクリッププロテクター
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。
最高品質の部品を使って製造

用途
Gigabitネットワークと併用
ハブから配電盤までパッチ接続
ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237714N6PATC1MGRCAT61ありグレー銅線(より線)24
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
54874488N6PATC1MRDCAT61ありレッド銅線(より線)24
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
54874506N6PATC1MORCAT61ありオレンジ銅線(より線)24
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
54874515N6PATC1MGNCAT61ありグリーン銅線(より線)24
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする