StarTech.com
1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック
1x DB9メスコネクタ
1x DB9オスコネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途
パソコン間のファイル転送に使用
9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
81
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
34
結線方式
ストレート
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237967
SCNM9FM1MBK
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください