StarTech.com
60cm シリアルATA / SATA ケーブル
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
60cmのケーブル長
用途
小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着
サーバやストレージサブシステムでの使用
高性能ワークステーションでのドライブ実装
SATAドライブアレイに接続
色
レッド
質量(g)
18
規格
SATA 3.0
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238037
SATA24
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください